CHF 578.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.50 | - |
4+ | CHF 503.50 | 12.96% |
10+ | CHF 441.50 | 23.68% |
20+ | CHF 396.50 | 31.46% |
30+ | CHF 370.00 | 36.04% |
50+ | CHF 360.50 | 37.68% |
100+ | CHF 348.50 | 39.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |