KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 72,75x1,78 AS568-040

  • ERIKS:14975431
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 216.00

-

4+

CHF 187.00

13.43%

10+

CHF 164.00

24.07%

20+

CHF 146.00

32.41%

30+

CHF 136.50

36.81%

50+

CHF 133.00

38.43%

100+

CHF 128.00

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
72.75 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
040
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C