CHF 223.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 223.50 | - |
4+ | CHF 192.50 | 13.87% |
10+ | CHF 168.50 | 24.61% |
20+ | CHF 150.50 | 32.66% |
30+ | CHF 140.50 | 37.14% |
50+ | CHF 137.00 | 38.70% |
100+ | CHF 132.00 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |