KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 71,12x2,62 AS568-149

  • ERIKS:14975486
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 219.50

-

4+

CHF 188.50

14.12%

10+

CHF 165.50

24.60%

20+

CHF 148.00

32.57%

30+

CHF 138.00

37.13%

50+

CHF 134.50

38.72%

100+

CHF 129.50

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
71.12 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
149
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C