CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.20 | - |
4+ | CHF 30.30 | 13.92% |
10+ | CHF 26.60 | 24.43% |
20+ | CHF 23.80 | 32.39% |
30+ | CHF 22.30 | 36.65% |
50+ | CHF 21.70 | 38.35% |
100+ | CHF 20.80 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |