CHF 210.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.50 | - |
4+ | CHF 181.50 | 13.78% |
10+ | CHF 159.00 | 24.47% |
20+ | CHF 142.50 | 32.30% |
30+ | CHF 133.00 | 36.82% |
50+ | CHF 129.50 | 38.48% |
100+ | CHF 125.00 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |