CHF 412.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 412.00 | - |
4+ | CHF 355.00 | 13.83% |
10+ | CHF 311.50 | 24.39% |
20+ | CHF 278.00 | 32.52% |
30+ | CHF 259.50 | 37.01% |
50+ | CHF 252.50 | 38.71% |
100+ | CHF 243.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.7 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |