KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 66,27x3,53 AS568-231

  • ERIKS:14975546
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 256.50

-

4+

CHF 219.50

14.42%

10+

CHF 192.50

24.95%

20+

CHF 172.50

32.75%

30+

CHF 161.00

37.23%

50+

CHF 157.00

38.79%

100+

CHF 151.00

41.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
66.27 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
231
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C