KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 66,04x5,33 AS568-334

  • ERIKS:14975621
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 424.50

-

4+

CHF 366.00

13.78%

10+

CHF 321.00

24.38%

20+

CHF 286.00

32.63%

30+

CHF 267.00

37.10%

50+

CHF 260.00

38.75%

100+

CHF 251.50

40.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
66.04 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
334
Maß nach French R
NF-R37
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C