CHF 435.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 435.50 | - |
4+ | CHF 375.50 | 13.78% |
10+ | CHF 329.00 | 24.45% |
20+ | CHF 293.00 | 32.72% |
30+ | CHF 273.50 | 37.20% |
50+ | CHF 266.50 | 38.81% |
100+ | CHF 257.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |