CHF 331.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 331.50 | - |
4+ | CHF 285.50 | 13.88% |
10+ | CHF 250.50 | 24.43% |
20+ | CHF 222.50 | 32.88% |
30+ | CHF 208.00 | 37.25% |
50+ | CHF 202.50 | 38.91% |
100+ | CHF 196.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |