CHF 4'952.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'353.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'952.00 | - |
4+ | CHF 4'488.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'453.00 | 10.08% |
20+ | CHF 4'419.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'385.00 | 11.45% |
50+ | CHF 4'319.00 | 12.78% |
100+ | CHF 4'287.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |