CHF 3'898.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'213.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'898.00 | - |
4+ | CHF 3'533.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'505.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'478.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'452.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'400.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'375.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |