CHF 326.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 326.00 | - |
4+ | CHF 280.00 | 14.11% |
10+ | CHF 245.50 | 24.69% |
20+ | CHF 219.50 | 32.67% |
30+ | CHF 204.50 | 37.27% |
50+ | CHF 199.50 | 38.80% |
100+ | CHF 193.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |