CHF 236.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 236.00 | - |
4+ | CHF 203.50 | 13.77% |
10+ | CHF 178.00 | 24.58% |
20+ | CHF 159.00 | 32.63% |
30+ | CHF 148.50 | 37.08% |
50+ | CHF 144.50 | 38.77% |
100+ | CHF 139.50 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |