CHF 4'738.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'121.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'738.00 | - |
4+ | CHF 4'294.00 | 9.37% |
10+ | CHF 4'260.00 | 10.09% |
20+ | CHF 4'228.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'195.00 | 11.46% |
50+ | CHF 4'132.00 | 12.79% |
100+ | CHF 4'101.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |