CHF 3'749.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'052.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'749.00 | - |
4+ | CHF 3'397.00 | 9.39% |
10+ | CHF 3'371.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'345.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'320.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'270.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'245.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |