KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 63,22x1,78 AS568-037

  • ERIKS:14975428
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 164.00

-

4+

CHF 141.00

14.02%

10+

CHF 123.50

24.70%

20+

CHF 110.50

32.62%

30+

CHF 103.00

37.20%

50+

CHF 100.50

38.72%

100+

CHF 96.80

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
63.22 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
037
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C