CHF 225.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 225.50 | - |
4+ | CHF 192.50 | 14.63% |
10+ | CHF 168.50 | 25.28% |
20+ | CHF 151.50 | 32.82% |
30+ | CHF 141.50 | 37.25% |
50+ | CHF 137.50 | 39.02% |
100+ | CHF 133.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |