CHF 474.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 474.00 | - |
4+ | CHF 408.00 | 13.92% |
10+ | CHF 358.00 | 24.47% |
20+ | CHF 319.50 | 32.59% |
30+ | CHF 298.50 | 37.03% |
50+ | CHF 290.50 | 38.71% |
100+ | CHF 280.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |