CHF 296.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 296.50 | - |
4+ | CHF 256.50 | 13.49% |
10+ | CHF 225.00 | 24.11% |
20+ | CHF 201.00 | 32.21% |
30+ | CHF 187.50 | 36.76% |
50+ | CHF 182.50 | 38.45% |
100+ | CHF 176.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |