CHF 3'579.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'868.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'579.00 | - |
4+ | CHF 3'244.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'219.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'194.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'169.00 | 11.46% |
50+ | CHF 3'122.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'099.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |