CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 216.00 | - |
4+ | CHF 187.00 | 13.43% |
10+ | CHF 164.00 | 24.07% |
20+ | CHF 146.00 | 32.41% |
30+ | CHF 136.50 | 36.81% |
50+ | CHF 133.00 | 38.43% |
100+ | CHF 128.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |