KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 6,07x1,63 AS568-902

  • ERIKS:14975731
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.70

-

4+

CHF 29.00

13.95%

10+

CHF 25.40

24.63%

20+

CHF 22.70

32.64%

30+

CHF 21.20

37.09%

50+

CHF 20.60

38.87%

100+

CHF 19.90

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
6.07 mm
Schnurdicke
1.63 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
902
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C