CHF 44.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.10 | - |
4+ | CHF 38.00 | 13.83% |
10+ | CHF 33.30 | 24.49% |
20+ | CHF 29.70 | 32.65% |
30+ | CHF 27.70 | 37.19% |
50+ | CHF 27.00 | 38.78% |
100+ | CHF 26.10 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |