CHF 221.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 221.50 | - |
4+ | CHF 190.50 | 14.00% |
10+ | CHF 167.00 | 24.60% |
20+ | CHF 149.00 | 32.73% |
30+ | CHF 139.00 | 37.25% |
50+ | CHF 135.50 | 38.83% |
100+ | CHF 131.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |