KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 59,69x5,33 AS568-332

  • ERIKS:14975619
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 399.00

-

4+

CHF 342.50

14.16%

10+

CHF 300.00

24.81%

20+

CHF 269.50

32.46%

30+

CHF 251.50

36.97%

50+

CHF 245.00

38.60%

100+

CHF 236.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
59.69 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
332
Maß nach French R
NF-R35
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C