CHF 289.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 289.50 | - |
4+ | CHF 249.00 | 13.99% |
10+ | CHF 218.50 | 24.53% |
20+ | CHF 196.00 | 32.30% |
30+ | CHF 183.00 | 36.79% |
50+ | CHF 178.00 | 38.51% |
100+ | CHF 171.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |