CHF 269.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 269.00 | - |
4+ | CHF 230.50 | 14.31% |
10+ | CHF 202.50 | 24.72% |
20+ | CHF 181.00 | 32.71% |
30+ | CHF 169.00 | 37.17% |
50+ | CHF 164.50 | 38.85% |
100+ | CHF 159.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |