KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 582,68x5,33 AS568-392

  • ERIKS:14975675
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'472.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'753.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'472.00

-

4+

CHF 3'147.00

9.36%

10+

CHF 3'122.00

10.08%

20+

CHF 3'098.00

10.77%

30+

CHF 3'075.00

11.43%

50+

CHF 3'029.00

12.76%

100+

CHF 3'006.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
582.68 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
392
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C