CHF 333.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 333.00 | - |
4+ | CHF 287.50 | 13.66% |
10+ | CHF 252.00 | 24.32% |
20+ | CHF 224.50 | 32.58% |
30+ | CHF 209.50 | 37.09% |
50+ | CHF 204.00 | 38.74% |
100+ | CHF 197.50 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |