Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 56,87x1,78 AS568-035

  • ERIKS:13638265
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 139.00

-

4+

CHF 119.50

14.03%

10+

CHF 104.50

24.82%

20+

CHF 92.90

33.17%

30+

CHF 86.70

37.63%

50+

CHF 84.50

39.21%

100+

CHF 81.60

41.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56.87 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
035
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C