CHF 212.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 212.50 | - |
4+ | CHF 182.00 | 14.35% |
10+ | CHF 160.00 | 24.71% |
20+ | CHF 143.00 | 32.71% |
30+ | CHF 133.50 | 37.18% |
50+ | CHF 130.00 | 38.82% |
100+ | CHF 125.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |