CHF 4'183.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'521.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'183.00 | - |
4+ | CHF 3'791.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'761.00 | 10.09% |
20+ | CHF 3'732.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'704.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'648.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'621.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |