KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 53,34x5,33 AS568-330

  • ERIKS:14975617
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 362.50

-

4+

CHF 311.50

14.07%

10+

CHF 273.00

24.69%

20+

CHF 244.50

32.55%

30+

CHF 228.00

37.10%

50+

CHF 222.50

38.62%

100+

CHF 214.50

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
53.34 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
330
Maß nach French R
NF-R33
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C