CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 311.50 | - |
4+ | CHF 267.50 | 14.13% |
10+ | CHF 234.50 | 24.72% |
20+ | CHF 209.50 | 32.74% |
30+ | CHF 195.50 | 37.24% |
50+ | CHF 190.50 | 38.84% |
100+ | CHF 183.50 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |