CHF 234.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 234.50 | - |
4+ | CHF 201.50 | 14.07% |
10+ | CHF 176.50 | 24.73% |
20+ | CHF 158.50 | 32.41% |
30+ | CHF 148.00 | 36.89% |
50+ | CHF 144.00 | 38.59% |
100+ | CHF 139.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |