CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 187.00 | - |
4+ | CHF 161.00 | 13.90% |
10+ | CHF 141.50 | 24.33% |
20+ | CHF 126.50 | 32.35% |
30+ | CHF 118.00 | 36.90% |
50+ | CHF 115.00 | 38.50% |
100+ | CHF 111.00 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |