CHF 393.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 393.50 | - |
4+ | CHF 338.50 | 13.98% |
10+ | CHF 297.00 | 24.52% |
20+ | CHF 266.00 | 32.40% |
30+ | CHF 248.50 | 36.85% |
50+ | CHF 242.00 | 38.50% |
100+ | CHF 233.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |