CHF 243.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 263.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 243.50 | - |
4+ | CHF 209.00 | 14.17% |
10+ | CHF 183.00 | 24.85% |
20+ | CHF 164.00 | 32.65% |
30+ | CHF 153.00 | 37.17% |
50+ | CHF 149.00 | 38.81% |
100+ | CHF 144.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |