CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 166.50 | - |
4+ | CHF 143.00 | 14.11% |
10+ | CHF 125.50 | 24.62% |
20+ | CHF 112.00 | 32.73% |
30+ | CHF 104.50 | 37.24% |
50+ | CHF 102.00 | 38.74% |
100+ | CHF 98.20 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |