CHF 3'438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'716.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'438.00 | - |
4+ | CHF 3'116.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'092.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'068.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'044.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'999.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'976.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 499.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |