CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 214.50 | - |
4+ | CHF 185.00 | 13.75% |
10+ | CHF 162.00 | 24.48% |
20+ | CHF 144.50 | 32.63% |
30+ | CHF 135.00 | 37.06% |
50+ | CHF 131.50 | 38.69% |
100+ | CHF 127.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |