KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 47,22x3,53 AS568-225

  • ERIKS:14975540
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 183.00

-

4+

CHF 157.50

13.93%

10+

CHF 138.00

24.59%

20+

CHF 123.50

32.51%

30+

CHF 115.50

36.89%

50+

CHF 112.50

38.52%

100+

CHF 108.50

40.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
47.22 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
225
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C