CHF 276.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 276.50 | - |
4+ | CHF 238.00 | 13.92% |
10+ | CHF 209.00 | 24.41% |
20+ | CHF 186.00 | 32.73% |
30+ | CHF 173.50 | 37.25% |
50+ | CHF 169.00 | 38.88% |
100+ | CHF 163.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |