KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 468,76x6,99 AS568-466

  • ERIKS:14975720
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'563.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'851.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'563.00

-

4+

CHF 3'229.00

9.37%

10+

CHF 3'204.00

10.08%

20+

CHF 3'179.00

10.78%

30+

CHF 3'155.00

11.45%

50+

CHF 3'108.00

12.77%

100+

CHF 3'085.00

13.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
468.76 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
466
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C