CHF 3'159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'414.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'159.00 | - |
4+ | CHF 2'863.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'841.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'819.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'798.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'756.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'735.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 459.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |