CHF 1'450.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'567.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'450.00 | - |
4+ | CHF 1'314.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'304.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'294.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'284.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'265.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'255.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 284 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |