CHF 349.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 349.50 | - |
4+ | CHF 300.50 | 14.02% |
10+ | CHF 263.50 | 24.61% |
20+ | CHF 236.00 | 32.47% |
30+ | CHF 220.50 | 36.91% |
50+ | CHF 214.50 | 38.63% |
100+ | CHF 206.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |