CHF 265.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 265.50 | - |
4+ | CHF 229.00 | 13.75% |
10+ | CHF 201.00 | 24.29% |
20+ | CHF 179.00 | 32.58% |
30+ | CHF 167.50 | 36.91% |
50+ | CHF 163.00 | 38.61% |
100+ | CHF 157.50 | 40.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |